EATON - ProfiSNAP Vorzählertür, für Gehäusebreite 800mm, H=575mm, mit 45mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502436
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 720 mm
Höhe - 575 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653073277
Sonepar Artikelnummer
121225055
Hersteller Artikelnummer
EP-502436
Hersteller Typ
PSN-FD-STN-800/575-45-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502436
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
720 mm
Höhe:
575 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.500 kg


