EATON - ProfiSNAP Vorzählertür, für Gehäusebreite 800mm, H=725mm, mit 45mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502437
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 720 mm
Höhe - 725 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073284
Sonepar Artikelnummer
121225056
Hersteller Artikelnummer
EP-502437
Hersteller Typ
PSN-FD-STN-800/725-45-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502437
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
720 mm
Höhe:
725 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.000 kg


