Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ProfiSNAP xVTL Grundrahmen B=650mm, H=1800mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - ProfiSNAP xVTL Grundrahmen B=650mm, H=1800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502520

  • Ausführung - systemisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 120 mm

  • Montageart - Schnappbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653076155

Sonepar Artikelnummer

121225128

Hersteller Artikelnummer

EP-502520

Hersteller Typ

XVTL-BP-F-65/18-PSN

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502520

Ausführung:

systemisch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

120 mm

Montageart:

Schnappbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Stufenlose Befestigung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

12.300 kg

Montage- und Einbaurahmen, Verwendbar in allen Tiefen (300, 400, 600 mm), Feldbreite 650 mm, Höhe 1650 mm, Bestehend aus Einbau- und Montagerahme