EATON - ProfiSNAP xVTL Innenverkabelungskasten 200 mm, Bausatz für geteilte Konfiguration

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502500
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 194.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074915
Sonepar Artikelnummer
121225115
Hersteller Artikelnummer
EP-502500
Hersteller Typ
PSN-ICD-200/20-BL-XVTL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502500
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
194.2 mm
Höhe:
1899 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
16.200 kg


