Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ProfiSNAP Zählerwanne B = 400 x 1200 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - ProfiSNAP Zählerwanne B = 400 x 1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502406

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Mit Tragschiene - Nein

  • Mit Abdeckung - Nein

  • Höhe - 420 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653075806

Sonepar Artikelnummer

121225025

Hersteller Artikelnummer

EP-502406

Hersteller Typ

PSN-MT-1200/400-5

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502406

Mit Montageplatte:

Nein

Mit Tragschiene:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Höhe:

420 mm

Breite:

1110 mm

Einbautiefe:

160 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

5.890 kg

ProfiSNAP Zählerwanne B = 400 x 1200 mm, EATON