Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ProfiSNAP Zählerwanne B = 400 x 600 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - ProfiSNAP Zählerwanne B = 400 x 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502403

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Mit Tragschiene - Nein

  • Mit Abdeckung - Nein

  • Höhe - 420 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653075776

Sonepar Artikelnummer

121225022

Hersteller Artikelnummer

EP-502403

Hersteller Typ

PSN-MT-600/400-2

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502403

Mit Montageplatte:

Nein

Mit Tragschiene:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Höhe:

420 mm

Breite:

510 mm

Einbautiefe:

160 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.950 kg

ProfiSNAP Zählerwanne B = 400 x 600 mm, EATON