EATON - ProfiSNAP Zählerwanne bestückt mit 2 Zählerplatten für MSW H x B = 400 x 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502409
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Nein
Mit Abdeckung - Nein
Höhe - 405 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653075837
Sonepar Artikelnummer
121225028
Hersteller Artikelnummer
EP-502409
Hersteller Typ
PSN-MT-600/400-2ZBR
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502409
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Höhe:
405 mm
Breite:
525 mm
Einbautiefe:
160 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.200 kg


