EATON - ProfiSNAP Zählerwanne bestückt mit 3 Zählerplatten für MSW H x B = 400 x 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502411
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Nein
Mit Abdeckung - Nein
Höhe - 405 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653075851
Sonepar Artikelnummer
121225030
Hersteller Artikelnummer
EP-502411
Hersteller Typ
PSN-MT-800/400-3ZBR
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502411
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Höhe:
405 mm
Breite:
725 mm
Einbautiefe:
160 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.800 kg


