EATON - ProfiSNAP Zählerwanne bestückt mit 5 Zählerplatten für MSW H x B = 400 x 1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502415
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Nein
Mit Abdeckung - Nein
Höhe - 405 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653075899
Sonepar Artikelnummer
121225034
Hersteller Artikelnummer
EP-502415
Hersteller Typ
PSN-MT-1200/400-5ZBR
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502415
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Höhe:
405 mm
Breite:
1125 mm
Einbautiefe:
160 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.000 kg


