EATON - ProfiSNAP Zählerwanne bestückt mit 5 Zählerplatten für MSW H x B = 425 x 1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502416
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Nein
Mit Abdeckung - Nein
Höhe - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653075905
Sonepar Artikelnummer
121225035
Hersteller Artikelnummer
EP-502416
Hersteller Typ
PSN-MT-1200/425-5ZBR-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502416
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Höhe:
430 mm
Breite:
1125 mm
Einbautiefe:
160 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.300 kg


