EATON - ProfiSNAP Zählerwanne bestückt mit Zählerplatte für MSW H x B = 400 x 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502407
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Nein
Mit Abdeckung - Nein
Höhe - 405 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653075813
Sonepar Artikelnummer
121225026
Hersteller Artikelnummer
EP-502407
Hersteller Typ
PSN-MT-400/400-1ZBR
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502407
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Höhe:
405 mm
Breite:
325 mm
Einbautiefe:
160 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.600 kg


