EATON - ProfiSNAP Zählerwanne bestückt mit Zählerplatte für MSW H x B = 425 x 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502408
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Nein
Mit Abdeckung - Nein
Höhe - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653075820
Sonepar Artikelnummer
121225027
Hersteller Artikelnummer
EP-502408
Hersteller Typ
PSN-MT-400/425-1ZBR-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502408
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Höhe:
430 mm
Breite:
325 mm
Einbautiefe:
160 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.750 kg


