EATON - ProfiSNAP Zählerwanne doppelt, BxH=600x600mm, inkl. 2 ZBR (side-by-side)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502418
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Nein
Mit Abdeckung - Nein
Höhe - 599 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653075929
Sonepar Artikelnummer
121225037
Hersteller Artikelnummer
EP-502418
Hersteller Typ
PSN-MT/MOK-600/600-2ZBR
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502418
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Höhe:
599 mm
Breite:
520 mm
Einbautiefe:
160 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.700 kg


