Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ProfiSNAP ZVT DIN-Schienen-Satz H x B = 400 x 1.200 mm, 2 ZBR

EATON
kopierenkopieren
EATON - ProfiSNAP ZVT DIN-Schienen-Satz H x B = 400 x 1.200 mm, 2 ZBR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502422

  • Höhe - 405 mm

  • Breite - 425 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 2

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 21

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653075967

Sonepar Artikelnummer

121225041

Hersteller Artikelnummer

EP-502422

Hersteller Typ

PSN-DRS-MT-1200/400-2ZBR

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502422

Höhe:

405 mm

Breite:

425 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

2

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

21

Reihenabstand:

200 mm

Tiefe:

145 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Mit Bus-Schiene:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.800 kg

ProfiSNAP ZVT DIN-Schienen-Satz H x B = 400 x 1.200 mm, 2 ZBR, EATON