EATON - ProfiSNAP ZVT DIN-Schienen-Satz H x B = 425 x 1000 mm, 2 ZBR-MSW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502421
Höhe - 430 mm
Breite - 430 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 21
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653075950
Sonepar Artikelnummer
121225040
Hersteller Artikelnummer
EP-502421
Hersteller Typ
PSN-DRS-MT-1000/425-2ZBR-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502421
Höhe:
430 mm
Breite:
430 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
21
Reihenabstand:
200 mm
Tiefe:
145 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.100 kg


