EATON - Programmiersoftware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136230
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081330232
Sonepar Artikelnummer
121270715
Hersteller Artikelnummer
136230
Hersteller Typ
E59SW1
Hersteller Artikel Nr.:
136230
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85234920
Gewicht:
0.160 kg
Zubehör für IPROX-E59-Serie, Produkteigenschaft: erhältlich als DC-Ausführung mit 3 Leitern. Erkennt Metallobjekte zuverlässig mit bis zu 3-facher Reichweite gegenüber herkömmlichen abgeschirmten oder ungeschirmten induktiven Rohrsensoren. Hochwertige Konstruktion mit Edelstahlrohr, 360° zweifarbige LED-Anzeige, Ryton stoßfeste Gesichtskappe und vibrationsabsorbierende Vergussmasse. Die automatische Konfiguration erkennt automatisch NPN- und PNP-Verbindungen und schaltet den Sensor entsprechend und ohne Benutzereingriff um. Konfigurierbarer Bereich, kein Eintrag