EATON - PV DC Strang- und Überspannungsschutzbox 1IN+1OUT Typ 2 Kabelverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-501983
Max. Eingangsspannung DC - 900 V
Breite - 238 mm
Höhe - 268 mm
Tiefe - 118 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653063780
Sonepar Artikelnummer
121095865
Hersteller Artikelnummer
EP-501983
Hersteller Typ
IKA-SOL20-X11-PKZ-T2-1/8-VM-A
Hersteller Artikel Nr.:
EP-501983
Max. Eingangsspannung DC:
900 V
Breite:
238 mm
Höhe:
268 mm
Tiefe:
118 mm
String-Absicherung:
2-polig
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
1
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
1
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Sicherungstyp:
sonstige
Absicherung Eingang:
0 A
Prüfklasse Typ 1:
Nein
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Kommunikationsbus:
sonstige
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
19.5 A
Max. Ausgangsstrom:
19.5 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
3
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.408 kg


