EATON - PV DC Strang- und Überspannungsschutzbox 2IN+2OUT Typ 2 MC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-501986
Max. Eingangsspannung DC - 900 V
Breite - 418 mm
Höhe - 323 mm
Tiefe - 148 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653063889
Sonepar Artikelnummer
121095868
Hersteller Artikelnummer
EP-501986
Hersteller Typ
IKA-SOL20-X22-PKZ-T2-1/18-MC4-A
Hersteller Artikel Nr.:
EP-501986
Max. Eingangsspannung DC:
900 V
Breite:
418 mm
Höhe:
323 mm
Tiefe:
148 mm
String-Absicherung:
2-polig
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
2
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
1
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Sicherungstyp:
sonstige
Absicherung Eingang:
0 A
Prüfklasse Typ 1:
Nein
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Kommunikationsbus:
sonstige
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
20 A
Max. Ausgangsstrom:
20 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Einführung:
sonstige
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Ja
Anschlussart:
MC4
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.922 kg


