EATON - PV-Feuerwehrschalter,mit Laserung Solar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150672
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081469475
Sonepar Artikelnummer
121271285
Hersteller Artikelnummer
150672
Hersteller Typ
M22-SOL-PVT45P-MPI
Hersteller Artikel Nr.:
150672
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
4X
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.043 kg


