Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - PV-SPD, 1000V, Typ 1+2

EATON
kopierenkopieren
EATON - PV-SPD, 1000V,  Typ 1+2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502585

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Baugröße - 3 TE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653083160

Sonepar Artikelnummer

121184872

Hersteller Artikelnummer

EP-502585

Hersteller Typ

SPPVRET12-10-2+PE

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502585

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

5 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Netzform DC:

Ja

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Dauerspannung DC:

1000 V

Nennspannung DC:

1000 V

Schutzpegel:

4.4 kV

Schutzpegel L-N:

2.5 kV

Schutzpegel (DC+ - DC-):

4.4 kV

Schutzpegel (DC+/DC- - PE):

4.4 kV

Spezifische Energie (W/R):

1.56 kJ/Ohm

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Ausblasend:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

Ja

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.292 kg

SPD zum Schutz von PV-Anlagen auf der DC-Seite, zu verwenden gemäß IEC/EN 60364-5-53