Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - QSA Abdeckung 1P, Rueckseite

EATON
kopierenkopieren
EATON - QSA Abdeckung 1P, Rueckseite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1319441

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426723573

Sonepar Artikelnummer

121283813

Hersteller Artikelnummer

1319441

Hersteller Typ

QSARCOVER1P160-400

Hersteller Artikel Nr.:

1319441

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.092 kg

Rückseitige Abdeckung zur Abschirmung stromführender Teile an der Rückseite des Lasttrennschalter mit Sicherung, für Teil Nr. QSA 160N-00/3, QSA 160N-B2/3, QSA 200N-2/3, QSA 200N-B2/3, QSA 250N-2/3, QSA 250N-B4/3, QSA 315-2/3, QSA 315N-B4/3, QSA 400N-B4/3