Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - QSA Neutralleiter schaltbar 250/315/400A

EATON
kopierenkopieren
EATON - QSA Neutralleiter schaltbar 250/315/400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1319482

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Neutralleiterklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426633575

Sonepar Artikelnummer

121283823

Hersteller Artikelnummer

1319482

Hersteller Typ

QSANS250/315/400A

Hersteller Artikel Nr.:

1319482

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Neutralleiterklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.550 kg

Neutralleiter (schaltbar), 250/315/400 A, für QSA Teile-Nr. 250 N-QSA 315 N-QSA 400N