Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Querträger, für Schienenhalter, für B=1000mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Querträger, für Schienenhalter, für B=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283862

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838621

Sonepar Artikelnummer

120505581

Hersteller Artikelnummer

283862

Hersteller Typ

XBBB10

Hersteller Artikel Nr.:

283862

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

900 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.850 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Querlatte, Kreuzsupport, für Sammelschienenhalterung, für B = 1000 mm