Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Querträger, für Schienenhalter, für B=600mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Querträger, für Schienenhalter, für B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283860

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838607

Sonepar Artikelnummer

120505580

Hersteller Artikelnummer

283860

Hersteller Typ

XBBB06

Hersteller Artikel Nr.:

283860

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

500 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

0.500 kg

Querträger für Schienenhalter, Stahlblech, inkusive Befestigungsschrauben, Lochrastung, Breite 600mm