EATON - Querträger Schienenhalter B=1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143190
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 991 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398546
Sonepar Artikelnummer
121271024
Hersteller Artikelnummer
143190
Hersteller Typ
XBBB11-1
Hersteller Artikel Nr.:
143190
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
991 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
38 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.750 kg


