EATON - Querträger Schienenhalter B=1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283863
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 45 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082838638
Sonepar Artikelnummer
121282588
Hersteller Artikelnummer
283863
Hersteller Typ
XBBB12
Hersteller Artikel Nr.:
283863
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
2.500 kg


