EATON - Querträger Schienenhalter B=1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143192
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 1241 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398560
Sonepar Artikelnummer
121271026
Hersteller Artikelnummer
143192
Hersteller Typ
XBBB135-1
Hersteller Artikel Nr.:
143192
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1241 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


