EATON - Querträger Schienenhalter B=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177082
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 48 mm
Höhe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081715251
Sonepar Artikelnummer
121277912
Hersteller Artikelnummer
177082
Hersteller Typ
XBBB03
Hersteller Artikel Nr.:
177082
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
48 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
191 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.170 kg


