EATON - Querträger Schienenhalter B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143184
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 316 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081395583
Sonepar Artikelnummer
121271020
Hersteller Artikelnummer
143184
Hersteller Typ
XBBB04-1
Hersteller Artikel Nr.:
143184
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
316 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.320 kg


