EATON - Querträger Schienenhalter B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143185
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 491 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081395590
Sonepar Artikelnummer
121127099
Hersteller Artikelnummer
143185
Hersteller Typ
XBBB06-1
Hersteller Artikel Nr.:
143185
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
491 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.420 kg


