EATON - Querträger Schienenhalter B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143186
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 691 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398508
Sonepar Artikelnummer
121127097
Hersteller Artikelnummer
143186
Hersteller Typ
XBBB08-1
Hersteller Artikel Nr.:
143186
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
691 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.570 kg


