EATON - Querträger Schienenhalter B=850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143187
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 741 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398515
Sonepar Artikelnummer
121271021
Hersteller Artikelnummer
143187
Hersteller Typ
XBBB085
Hersteller Artikel Nr.:
143187
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
741 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
48 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.700 kg


