EATON - Querträger Verteilschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283885
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082838850
Sonepar Artikelnummer
121282598
Hersteller Artikelnummer
283885
Hersteller Typ
XDB06
Hersteller Artikel Nr.:
283885
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
230 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.200 kg


