EATON - Rack-Kit für USV-Anlage 9PX/9SX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744-A1994
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172039736
Sonepar Artikelnummer
120364039
Hersteller Artikelnummer
744-A1994
Hersteller Typ
9RK
Hersteller Artikel Nr.:
744-A1994
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
690 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
4.000 kg


