EATON - Rahmen für Schutzhaube IZM26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151684
Ausführung - sonstige
Breite - 435 mm
Höhe - 370 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081484720
Sonepar Artikelnummer
121271322
Hersteller Artikelnummer
151684
Hersteller Typ
XMI26-XDT
Hersteller Artikel Nr.:
151684
Ausführung:
sonstige
Breite:
435 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.100 kg
Ausgleichsrahmen für IZM26-Schutzhaube, IP55 Stahlplatte, pulverbeschichtet, RAL 7035


