Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Rahmenklemme, 3p, bis 160A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Rahmenklemme, 3p, bis 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260015

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082600150

Sonepar Artikelnummer

120210777

Hersteller Artikelnummer

260015

Hersteller Typ

NZM1-XKC

Hersteller Artikel Nr.:

260015

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.078 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Standardanschluss bei allen NZM1, PN1 und N(S)1-Schalter. Umbausatz für Schutzschalter mit Schraubanschluss. Artikel-Nr. enthält Teile für einen 3- oder 4-poligen Schalter. Einbau innerhalb des Schaltergehäuses. Aderendhülsen mit flexiblen und hochflexiblen Leitern verwenden. Der gezeigte max. Querschnitt kann nur angeschlossen werden, wenn er flexibel und ohne Aderendhülsen ist. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4)