Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Rahmenklemme, 3p, unten bis 630A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Rahmenklemme, 3p, unten bis 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262245

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082622459

Sonepar Artikelnummer

121049777

Hersteller Artikelnummer

262245

Hersteller Typ

+NZM3-XKCU

Hersteller Artikel Nr.:

262245

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.134 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. für eine Schutzschalter-Seite oben oder unten für 3- oder 4-polige Schutzschalter enthalten. Umbausatz für Schutzschalter mit Schraubanschluss. Einbau innerhalb des Schaltergehäuses. O = für Montage oben. U = für Montage unten. U e ≧ 525 VAC. Verwendung der NZM3(-4)-XKSA-Abdeckung. Aderendhülsen mit flexiblen und hochflexiblen Leitern verwenden. Beachten Sie die begrenzte Anschlussquerschnitte durch die Hülse