Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Rahmenklemme, 4p, bis 300A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Rahmenklemme, 4p, bis 300A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266756

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082667566

Sonepar Artikelnummer

120210906

Hersteller Artikelnummer

266756

Hersteller Typ

NZM2-4-250-XKC

Hersteller Artikel Nr.:

266756

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.305 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalterreihe NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Flexible und einfache Montage durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: Artikel-Nr. für eine Schutzschalter-Seite oben oder unten für 3- oder 4-polige Schutzschalter enthalten. Umbausatz für Schutzschalter mit Schraubanschluss. Einbau innerhalb des Schaltergehäuses. O = für Montage oben. U = für Montage unten. U e ≧ 525 VAC. Verwendung der NZM2(-4)-XKSA.-Abdeckung. Aderendhülsen mit flexiblen und hochflexiblen Leitern verwenden.