Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Rangieradapter für 130x2.1 CG-S RAL9016

EATON
kopierenkopieren
EATON - Rangieradapter für 130x2.1 CG-S RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071354489

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Geeignet für Bereitschaftsschaltung - Nein

  • Geeignet für Dauerschaltung - Nein

  • Mit Fernschalteranschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539342854

Sonepar Artikelnummer

120925280

Hersteller Artikelnummer

40071354489

Hersteller Typ

40071354489

Hersteller Artikel Nr.:

40071354489

Mit Piktogramm:

Nein

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.140 kg

Eaton Zusatzgehäuse für GuideLed SL 130x2.1, für erweiterten Raum für Verdrahtung und Leitungseinführung, inklusive Durchgangsverdrahtungsklemme und Anschlussleitung zur Leuchte