EATON - Rapid Link Fixierungsschellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272086
Nenndurchmesser - 0 mm
Durchmesser - 0 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082720865
Sonepar Artikelnummer
121282531
Hersteller Artikelnummer
272086
Hersteller Typ
RA-C1-FIX
Hersteller Artikel Nr.:
272086
Nenndurchmesser:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


