EATON - Rapid Link M12-Y-Sensorverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290424
Ausführung - Y-Adapter
Polzahl - 4
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsstrom In - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082904241
Sonepar Artikelnummer
121282940
Hersteller Artikelnummer
290424
Hersteller Typ
RA-XM12-Y
Hersteller Artikel Nr.:
290424
Ausführung:
Y-Adapter
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsstrom In:
1 A
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall/Kunststoff
Umgebungstemperatur:
0 °C
Werkstoff des Gewinderings:
Edelstahl
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.050 kg


