EATON - Raumcontroller Touch, alpinweiss, glänzend, mit Universal-Firmware für Bridge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187711
Bussystem KNX - Nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081853953
Sonepar Artikelnummer
120409446
Hersteller Artikelnummer
187711
Hersteller Typ
CRCA-00/11
Hersteller Artikel Nr.:
187711
Bussystem KNX:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Vor-Ort Bedienung:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Display:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Sensor extern:
Ja
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Präsenztaster:
Nein
Parallel-Betrieb möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
Nein
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.05 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.055 kg


