Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - RC-Einheit, Schutzbeschaltung

EATON
kopierenkopieren
EATON - RC-Einheit, Schutzbeschaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 292260

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082922603

Sonepar Artikelnummer

120142602

Hersteller Artikelnummer

292260

Hersteller Typ

CMMZ-00/07

Hersteller Artikel Nr.:

292260

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85480090

Gewicht:

0.007 kg

Die RC-Einheit wird verwendet für: • Leuchtstofflampen: Um Spannungsspitzen zu begrenzen, welche beim Abschalten durch die in den Leuchtstofflampen integrierten Drosseln erzeugt werden. Es wird empfohlen, zu jeder Leuchtstoffröhre eine RC-Einheit zwischen L und N hinzuzufügen. • LED-Lampen: Zur Vermeidung von Flackern oder Glimmen von stromsparenden LED-Lampen (nicht dimmbar, nur Schaltfunktion) im Aus-Zustand mit den xComfort Dimmaktoren (CDAU-01/02, CDAU-01/03, CDAE-01/02, CDAE-01/03) es empfiehlt sich das Hinzufügen von, parallel zur Lampe, RC-Einheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.eu/xcomfort. In keinem Fall ersetzen RC-Einheiten den herkömmlichen Überspannungsschutz!