EATON - RC-Schutzbeschaltung, 110 - 240 AC V, verwendbar für: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281203
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082812034
Sonepar Artikelnummer
120153800
Hersteller Artikelnummer
281203
Hersteller Typ
DILM32-XSPR240
Hersteller Artikel Nr.:
281203
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


