EATON - RC-Schutzbeschaltung, 110 - 240 AC V, verwendbar für: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281206
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082812065
Sonepar Artikelnummer
120209685
Hersteller Artikelnummer
281206
Hersteller Typ
DILM95-XSPR240
Hersteller Artikel Nr.:
281206
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 .. 690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


