EATON - RC-Schutzbeschaltung, 110-240VAC, für DILA, DILM7-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281200
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082812003
Sonepar Artikelnummer
120153799
Hersteller Artikelnummer
281200
Hersteller Typ
DILM12-XSPR240
Hersteller Artikel Nr.:
281200
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


