EATON - RC-Schutzbeschaltung, 110 - 250 AC V, verwendbar für: DILE...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 046320
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015080463207
Sonepar Artikelnummer
120211715
Hersteller Artikelnummer
046320
Hersteller Typ
RCDILE250
Hersteller Artikel Nr.:
046320
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.009 kg


