EATON - RC-Schutzbeschaltung, 24 - 48 AC V, verwendbar für: DILE...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044264
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080442646
Sonepar Artikelnummer
120211717
Hersteller Artikelnummer
044264
Hersteller Typ
RCDILE48
Hersteller Artikel Nr.:
044264
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


