EATON - RC-Schutzbeschaltung, 24 - 48 AC V, verwendbar für: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281205
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082812058
Sonepar Artikelnummer
120209686
Hersteller Artikelnummer
281205
Hersteller Typ
DILM95-XSPR48
Hersteller Artikel Nr.:
281205
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 .. 690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


