EATON - RC-Schutzbeschaltung, 240 - 500 AC V, verwendbar für: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281204
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 .. 500 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082812041
Sonepar Artikelnummer
120209451
Hersteller Artikelnummer
281204
Hersteller Typ
DILM32-XSPR500
Hersteller Artikel Nr.:
281204
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 .. 500 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 .. 500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


